大阪ジャッキ製作所
B形カップラ
手締め式のセルフシール継手です。
着脱は工具を必要としません。
最高使用圧力(MPa)
72
寸法A(mm)
86
寸法D(mm)
37
寸法B(mm)
64
寸法C(mm)
46
Oリング
バックアップリング:P16 NBR PTFE
口径(mm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
対辺
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64196286
B-9H
Rc3/8メネジ
【締付用】H側:26
¥
7,810
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64196295
B-9J
R1/2オネジ
【締付用】J側:21
¥
7,810
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。