曜日別特売

C形カップラ

C形カップラ - 大阪ジャッキ製作所C形カップラ - 大阪ジャッキ製作所C形カップラ - 大阪ジャッキ製作所C形カップラ - 大阪ジャッキ製作所C形カップラ - 大阪ジャッキ製作所C形カップラ - 大阪ジャッキ製作所C形カップラ - 大阪ジャッキ製作所C形カップラ - 大阪ジャッキ製作所

ロック付クイックカップラ
C形クイックカップラの使用圧力は72MPaです。
着脱はワンタッチ方式のため、簡単で使いやすく多用途に使用できます。
離脱時は油洩れがありません。
ロック機構付きのため使用中の離脱が防止できます。

最高使用圧力(MPa)72適合ジャッキO.J.パワージャッキ全機種適合ポンプ手動ポンプ全機種、電動ポンプ全機種内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64196408C-6JG径:NPT3/86
4,040
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64196417C-6J径:R3/86
4,040
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
64196426C-9JG径:NPT3/89
4,270
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64196435C-9J径:R1/29
4,270
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64196451C-6H径:Rc3/86
5,790
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
64196460C-9H径:Rc3/89
5,790
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64196469C-12JG径:NPT3/812
19,400
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64196478C-12J径:R1/212
19,400
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64196487C-12H径:Rc1/212
30,600
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする