曜日別特売

水圧ジャッキ

水圧ジャッキ - 大阪ジャッキ製作所水圧ジャッキ - 大阪ジャッキ製作所水圧ジャッキ - 大阪ジャッキ製作所水圧ジャッキ - 大阪ジャッキ製作所水圧ジャッキ - 大阪ジャッキ製作所水圧ジャッキ - 大阪ジャッキ製作所水圧ジャッキ - 大阪ジャッキ製作所水圧ジャッキ - 大阪ジャッキ製作所

水道水を使用できるので環境汚染、及び引火の恐れがありません。
主部材はステンレスを使用しており、錆び難くなっております。
最高圧力が72MPaとコンパクト。
さらに持ち運びに便利な取っ手付です。
単動S(スプリング戻り)タイプ

ねじ規格ポートねじ:Rc3/8内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
揚力(kN)
受圧面積(cm2)
内径d(Φmm)
最低高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64197799SA10S55010014.5243142
86,100
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197808SA10S1010010014.5243197
102,000
76,980
84,678(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197817SA22S55022031.1763155
111,000
83,980
92,378(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197826SA22S1010022031.1763210
142,000
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197835SA50S5500(50)50070.8895175
231,000
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする