大阪ジャッキ製作所
AH形油圧ポンプ
複動タイプ用です。
電磁弁、圧力スイッチ付(高頻度切換に使用) KSV形電磁弁使用
電源(V)
3相200(60/50Hz)(電動機)
吐出圧力(MPa)
72(高圧)、7(低圧)
電動機の極数
4(60/50Hz)
ポート径
Rc3/4
馬力
7.5
内容量
1個
注意
※吐出量・回転数は左側が60Hz、右側が50Hz時の値を示します。使用油はISO-L-HM-VG32相当品をご使用ください。電動機は60Hz時、約120%の負荷になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(L/min)
電動機
油量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64196241
AH7.5-KS
4.5/3.7(高圧)、34/28(低圧)
(60/50Hz)【回転数rpm】1800/1500【容量(kW)】5.5【絶縁】B
115(総)、70(有効)
¥
2,560,000
¥
1,998,000
¥
2,197,800
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64196250
AH10-KS
6/5(高圧)、48/40(低圧)
【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】7.5【絶縁】B
150(総)、100(有効)
¥
2,670,000
¥
1,998,000
¥
2,197,800
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。