大阪ジャッキ製作所
AH形油圧ポンプ
用途により、形状及び油圧回路並びに電気回路が変わります。
複動タイプ用です。
ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)
電源(V)
3相200(60/50Hz)(電動機)
吐出量(L/min)
12/10(高圧)、80/66(低圧)
吐出圧力(MPa)
72(高圧)、7(低圧)
電動機
【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】15【絶縁】B
電動機の極数
4(60/50Hz)
油量(L)
300(総)、200(有効)
馬力
20
内容量
1個
注意
※吐出量・回転数は左側が60Hz、右側が50Hz時の値を示します。使用油はISO-L-HM-VG32相当品をご使用ください。電動機は60Hz時、約120%の負荷になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64196259
AH20-SS
¥
3,090,000
¥
2,398,000
¥
2,637,800
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64196277
AH20-KS
¥
3,960,000
¥
2,998,000
¥
3,297,800
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。