大阪ジャッキ製作所
GX形油圧ポンプ
質量(kg)
約52
電源(V)
3相200(60/50Hz)(電動機)
吐出量(L/min)
0.4/0.33(高圧)、3.0/2.5(低圧)
吐出圧力(MPa)
100(高圧)、7(低圧)
電動機
【回転数(rpm)】1700/1410【容量(kW)】0.75【絶縁】E
電動機の極数
4(60/50Hz)
油量(L)
14(総)、10(有効)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64196731
GX1-HS
¥
513,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64196740
GX1-HGS
¥
558,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。