G形油圧ポンプ

G形油圧ポンプ - 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ - 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ - 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ - 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ - 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ - 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ - 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ - 大阪ジャッキ製作所

複動タイプ用です。
手動切換弁、圧力スイッチ付

電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機の極数4(60/50Hz)内容量1個
注意
※吐出量・回転数は左側が60Hz、右側が50Hz時の値を示します。使用油はISO-L-HM-VG32相当品をご使用ください。電動機は60Hz時、約120%の負荷になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(L/min)
電動機
ポート径
油量(L)
馬力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64196907GH1-D0.6/0.5(高圧)、4/3.3(低圧)【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.75【絶縁】ERc3/814(総)、10(有効)1
395,000
299,800
329,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64196968GH2-DS1.2/1.0(高圧)、8/6.6(低圧)【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】1.5【絶縁】ERc3/827(総)、18(有効)2
579,000
439,800
483,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197011GH3-DS1.8/1.5(高圧)、12/10(低圧)【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】2.2【絶縁】ERc3/833(総)、25(有効)3
715,000
539,800
593,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197038GH5-DS3.0/2.5(高圧)、20/16.6(低圧)【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】3.7【絶縁】ERc1/255(総)、40(有効)5
972,000
729,800
802,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする