大阪ジャッキ製作所
G形油圧ポンプ
複動タイプ用です。
単相電動機
電磁弁(KSV)、圧力スイッチ付(高頻度切換に使用)
電動機の極数
4(60/50Hz)
ポート径
Rc3/8
内容量
1個
注意
※吐出量・回転数は左側が60Hz、右側が50Hz時の値を示します。使用油はISO-L-HM-VG32相当品をご使用ください。電動機は60Hz時、約120%の負荷になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
吐出量(L/min)
吐出圧力(MPa)
電動機
油量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64196880
GH1/2S-K
単相100(60/50Hz)(電動機)
0.35/0.29(高圧)、2.4/2.0(低圧)
72(高圧)、5(低圧)
【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E
8(総)、5(有効)
¥
353,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64196950
GH1-K
3相200(60/50Hz)(電動機)
0.6/0.5(高圧)、4/3.3(低圧)
72(高圧)、7(低圧)
【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.75【絶縁】E
14(総)、10(有効)
¥
430,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。