大阪ジャッキ製作所
G形油圧ポンプ
単動タイプ用です。
手動切換弁、圧力スイッチ付(単動形ジャッキに使用)
電源(V)
3相200(60/50Hz)(電動機)
吐出量(L/min)
1.2/1.0(高圧)、8/6.6(低圧)
吐出圧力(MPa)
72(高圧)、7(低圧)
電動機
【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】1.5【絶縁】E
電動機の極数
4(60/50Hz)
ポート径
Rc3/8
油量(L)
27(総)、18(有効)
馬力
2
内容量
1個
注意
※吐出量・回転数は左側が60Hz、右側が50Hz時の値を示します。使用油はISO-L-HM-VG32相当品をご使用ください。電動機は60Hz時、約120%の負荷になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64196977
GH2-GS
¥
584,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません