大阪ジャッキ製作所
G形油圧ポンプ
複動タイプ用です。
電磁弁(KSV)、圧力スイッチ付(高頻度切換に使用)
電源(V)
3相200(60/50Hz)(電動機)
吐出圧力(MPa)
72(高圧)、7(低圧)
電動機の極数
4(60/50Hz)
内容量
1個
注意
※吐出量・回転数は左側が60Hz、右側が50Hz時の値を示します。使用油はISO-L-HM-VG32相当品をご使用ください。電動機は60Hz時、約120%の負荷になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(L/min)
電動機
ポート径
油量(L)
馬力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64197029
GH3-KS
1.8/1.5(高圧)、12/10(低圧)
【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】2.2【絶縁】E
Rc3/8
33(総)、25(有効)
3
¥
937,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197047
GH5-KS
3.0/2.5(高圧)、20/16.6(低圧)
【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】3.7【絶縁】E
Rc1/2
55(総)、40(有効)
5
¥
1,230,000
¥
929,800
¥
1,022,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。