大阪ジャッキ製作所
TWAZ形手動ポンプ
単動タイプ用
高低圧二段吐出形ポンプで200MPa(2000kgf/平方センチメートル)油圧ジャッキに使用します。
吐出圧力(MPa)
200(高圧)、3(低圧)
ポート径
M22×1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
操作吐出量(mL)
油量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64197239
TWAZ-0.7
590
475
57
低圧:11、高圧:0.6
0.7(有効)
¥
103,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197248
TWAZ-1.3
710
600
68
低圧:11、高圧:1
1.3(有効)
¥
162,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197257
TWAZ-2.3
900
675
82.6
低圧:31、高圧:1.6
2.3(有効)
¥
209,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。