曜日別特売

TWA形手動油圧ポンプ

TWA形手動油圧ポンプ - 大阪ジャッキ製作所TWA形手動油圧ポンプ - 大阪ジャッキ製作所TWA形手動油圧ポンプ - 大阪ジャッキ製作所TWA形手動油圧ポンプ - 大阪ジャッキ製作所

ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。
高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。
水平にしてご使用ください。
単動(低圧アンロード)タイプ用

吐出圧力(MPa)72(高圧)、3(低圧)操作吐出量(mL)低圧:24、高圧:2ポート径Rc3/8内容量1個
注意
※使用油はマシン油ISOVG10又は相当品をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
油量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64197275TWA-2.32.3(有効)
142,000
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197291TWA-66(有効)
168,000
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする