大阪ジャッキ製作所
TWA形手動油圧ポンプ
高低圧二段切換形大吐出量ポンプです。
有効油量も多く、大型ジャッキの駆動に適しています。
単動(低圧アンロード)タイプ用
ポート径
Rc3/8
油量(L)
8(有効)
内容量
1個
注意
※使用油はマシン油ISOVG10又は相当品をご使用ください。
※縦使用は不可です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出圧力(MPa)
操作吐出量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64197300
TWA-8M
21(高圧)、2(低圧)
低圧:90、高圧:22
¥
231,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197309
TWA-8
72(高圧)、2(低圧)
低圧:90、高圧:9
¥
231,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。