VZ形油圧ポンプ

VZ形油圧ポンプ - 大阪ジャッキ製作所

新素材の製造や工業用ダイヤモンド等の製造。
超高液圧成形用。
ベアリング、ブッシュ、プロペラなどの着脱。
極圧を必要とする各種試験装置。
方向制御弁が手動操作です。
操作レバーを手動にして切換ます。
複動タイプ用です。

仕様手動切換弁、圧力スイッチ付(油圧戻り形ジャッキに使用)電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)ポート径M22×1.5内容量1個
注意
※吐出量・回転数は上段60Hz、下段50Hz時の値を示しています。使用油はISO-L-HM-VG32相当品をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
吐出量(L/min)
吐出圧力(MPa)
電動機
油量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64197327VZ2-DS約1100.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、3(60Hz)/2.5(50Hz)[低圧]200(高圧)、21(低圧)【容量(kW)】1.5(60/50Hz)【極数】4(60/50Hz)【絶縁】E(60/50Hz)【回転数(rpm)】1800(60Hz)/1500(50Hz)30(総)、20(有効)
943,000
699,800
769,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64197361VZ5-DS約1800.9(60Hz)/0.75(50Hz)[高圧]、5(60Hz)/4.1(50Hz)[低圧]200(高圧)、28(低圧)【容量(kW)】3.7(60/50Hz)【極数】4(60/50Hz)【絶縁】E(60/50Hz)【回転数(rpm)】1800(60Hz)/1500(50Hz)45(総)、30(有効)
1,640,000
1,298,000
1,427,800(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする