ミニデジタルマルチメータ

ミニデジタルマルチメータ - はくでんミニデジタルマルチメータ - はくでんミニデジタルマルチメータ - はくでんミニデジタルマルチメータ - はくでんミニデジタルマルチメータ - はくでんミニデジタルマルチメータ - はくでんミニデジタルマルチメータ - はくでんミニデジタルマルチメータ - はくでん

手帳型の保護ケースが付属したコンパクトなデジタルマルチメーターです。電圧・電流・抵抗・周波数などの基本測定に加え、導通チェックやNCV(非接触電圧)検知機能も搭載。ケースはスタンド機能付きで、立てかけての使用も可能です。

付属品保護ケース, テストリード材質【テストリード】PVC・真鍮寸法(mm)125×80×19質量(g)102電源CR2032 ボタン電池×1(別売)長さ(cm)【テストリード】約49周波数0Hz~4MHz・±(2.5%+10digits)機能ダイオード測定機能・データホールド機能・通電ブザー機能・NCVセンシング機能・自動電源オフ機能最大表示4000交流電圧0mV~600V・±(1.5%+10digits)直流電圧0mV~600V・±(1.2%+5digits)直流電流0mA~200mA・±(1.5%+8digits)抵抗0Ω~40MΩ・±(1.5%+10digits)交流電流0mA~200mA・±(2.5%+10digits)静電容量0F~4F・±(5.0%+6digits)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64198885HDN-101
2,580
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする