曜日別特売

直流電圧計

直流電圧計 - はくでん直流電圧計 - はくでん直流電圧計 - はくでん直流電圧計 - はくでん直流電圧計 - はくでん直流電圧計 - はくでん直流電圧計 - はくでん

シンプルなデザインの直流電圧パネルメータです。前面パネルのノブを回すことで指針のゼロ位置を調整することができます。

付属品ボルト、ワッシャー、スプリングワッシャー質量(g)70精度0.025ディスプレイ約60×70mm取付径(Φmm)約52内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64198700HD670-DC10V-BKDC0~10V
1,780
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
64198709HD670-DC30V-BKDC0~30V
1,780
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
64198718HD670-DC50V-BKDC0~50V
1,780
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
64198727HD670-DC100V-BKDC0~100V
1,780
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
64198736HD670-DC300V-BKDC0~300V
1,780
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする