はくでん
一酸化炭素メーター
一酸化炭素(CO)の割合を検出し、1~1000ppmの濃度を測定します。
LCDディスプレイ・アラーム音で一酸化炭素のパーセンテージを示します。
寸法(mm)
162×57×38
質量(g)
120
電源
単四電池×3(別売)
精度
±10%
センサー
電気化学式
応答時間
<60秒
動作環境
0~50℃・0~99%RH
測定範囲(ppm)
0~1000
検知ガス
一酸化炭素
保管温度(℃)
-30~60
分解能(ppm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64198666
HD-S8700A
¥
13,480
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください