本製品は充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-C to USB Type-C)です。USB Type-CをLightningに変換するアダプタが付いています。
シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのケーブルです。
USB Type-CポートまたはLightningを搭載した機器をUSB Type-Cポートを搭載した充電器やパソコンに接続することで充電やデータ通信ができます。
本製品は3Aまでの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。
USB PD(Power-Delivery)に対応の充電器を使用した場合、出力60W(20V/3A)までの充電に対応します。
本製品をパソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応StarTech.com税込¥17,578¥15,980
USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 最大各140W EPR/PD 3.1対応/ねじ固定ポート/3m USB Type-Cケーブルx2本・取付金具付属/急速充電対応StarTech.com税込¥36,278¥32,980