モバにゃーシリーズ Type-Cポート、Type-Aポート×2を搭載したモバイルバッテリーです。
繰り返し使える充電式リチウムポリマー電池を搭載しています。
Type-Cポートから充電、給電することができます。
別途対応したケーブルをご準備いただくことで、iPhone・iPad、スマートフォン、タブレットを同時に充電することが可能です。
Type-Aポートは、SmartICを搭載しています。
iOS ( iPhone、iPad等 ) とAndroid ( スマートフォン、タブレット等 ) を自動で識別し、最適な電流値で充電することが可能です。
本製品をType-Cポートから充電しながら、USB-Aポートからスマートフォン等に給電できるパススルーに対応しています。
本製品の電池残量を一目で確認できるLEDインジケータ付き。
内蔵電池容量5000mAhの大容量タイプです。
機内持込みが可能で、本製品のリチウムポリマー電池が満充電の状態でスマートフォンを約1.8回充電することができます。
付属する充電コード ( Type-A to Type-C ) を使用してパソコンのUSBポートやUSBポート搭載の充電器等から本製品を充電できます。
USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応StarTech.com税込¥17,578¥15,980
USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 最大各140W EPR/PD 3.1対応/ねじ固定ポート/3m USB Type-Cケーブルx2本・取付金具付属/急速充電対応StarTech.com税込¥36,278¥32,980