手巻ケーブルAC充電器

手巻ケーブルAC充電器 - ラスタバナナ手巻ケーブルAC充電器 - ラスタバナナ手巻ケーブルAC充電器 - ラスタバナナ手巻ケーブルAC充電器 - ラスタバナナ手巻ケーブルAC充電器 - ラスタバナナ

本製品は、Type-Cケーブル一体型AC充電器です。
Type-Cポート搭載されたスマートフォンやタブレットを充電する事が可能です。
家庭用コンセントAC100~240Vでの充電が可能です。
最大出力は5V/3.0Aです。
180°回転収納式プラグを採用しています。

用途ケーブルを充電器本体に巻きつけてお好みの長さで留めることができるので、持ち運びに便利です。ホワイト質量(g)79ケーブル長(m)1.2寸法(縦×横×厚さ)(mm)172×70×40梱包内容AC充電器×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64194676R12ACC3A01WH
オープン
2,255
2,481(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする