ジーベック
85418 セーフティーシューズ
ダイヤル調整システム搭載
軽量設計
22センチ~30センチの幅広いサイズ展開
用途
運送業、物流作業、建築、
質量(g)
(両足)640
製法
セメント製法
ウィズ
EEE
材質(甲被)
合成皮革+メッシュ
先芯
樹脂先芯
靴底
EVA+TPR/軽量SPソール
内容量
1足
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64203871
85418
ホワイト
22
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
64203880
85418
ホワイト
22.5
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
64203889
85418
ホワイト
23
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
64203898
85418
ホワイト
23.5
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
64203907
85418
ホワイト
24
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
64203916
85418
ホワイト
24.5
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
64203925
85418
ホワイト
25
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
64203941
85418
ホワイト
25.5
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
64203950
85418
ホワイト
26
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
64203959
85418
ホワイト
26.5
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
64203968
85418
ホワイト
27
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
64203977
85418
ホワイト
28
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
64203986
85418
ホワイト
29
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
64203995
85418
ホワイト
30
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
64204011
85418
グリーン
22
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
64204020
85418
グリーン
22.5
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
64204029
85418
グリーン
23
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
64204038
85418
グリーン
23.5
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
64204047
85418
グリーン
24
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
64204056
85418
グリーン
24.5
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
64204065
85418
グリーン
25
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
64204081
85418
グリーン
25.5
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
64204090
85418
グリーン
26
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
64204099
85418
グリーン
26.5
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
64204108
85418
グリーン
27
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
64204117
85418
グリーン
28
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
64204126
85418
グリーン
29
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
64204135
85418
グリーン
30
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
64204151
85418
ブラック
22
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
64204160
85418
ブラック
22.5
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
64204169
85418
ブラック
23
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
64204178
85418
ブラック
23.5
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
64204187
85418
ブラック
24
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
64204196
85418
ブラック
24.5
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
64204205
85418
ブラック
25
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
64204221
85418
ブラック
25.5
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
64204230
85418
ブラック
26
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
64204239
85418
ブラック
26.5
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
64204248
85418
ブラック
27
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
64204257
85418
ブラック
28
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
64204266
85418
ブラック
29
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
64204275
85418
ブラック
30
¥
8,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください