2840 ゲンバフク2WAYストレッチブルゾン

2840 ゲンバフク2WAYストレッチブルゾン - ジーベック2840 ゲンバフク2WAYストレッチブルゾン - ジーベック2840 ゲンバフク2WAYストレッチブルゾン - ジーベック2840 ゲンバフク2WAYストレッチブルゾン - ジーベック2840 ゲンバフク2WAYストレッチブルゾン - ジーベック2840 ゲンバフク2WAYストレッチブルゾン - ジーベック2840 ゲンバフク2WAYストレッチブルゾン - ジーベック2840 ゲンバフク2WAYストレッチブルゾン - ジーベック

超伸びストレッチ素材
丈夫で肉厚

用途運送業、物流作業、建築、土木、混率(%)綿95 ポリウレタン5伸長率(%)(横)0.213、(縦)0.24材質(ボタン)ドットボタン:金属材質(ファスナー)金属内容量1着
関連資料:(9.14MB)※リーフレットの掲載価格は当時のものになります
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642019472840コンS1064652.5
9,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
642019562840コンM11047.555.5
9,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
642019652840コンL1144958
9,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
642019812840コンLL11850.559.5
9,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
642019902840コン3L1225260
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
642019992840コン4L12653.560
9,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
642020082840コン5L1305560
9,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
642020172840サンドベージュS1064652.5
9,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
642020262840サンドベージュM11047.555.5
9,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
642020352840サンドベージュL1144958
9,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
642020512840サンドベージュLL11850.559.5
9,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
642020602840サンドベージュ3L1225260
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
642020692840サンドベージュ4L12653.560
9,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
642020782840サンドベージュ5L1305560
9,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
642020872840アーミーグリーンS1064652.5
9,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
642020962840アーミーグリーンM11047.555.5
9,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
642021052840アーミーグリーンL1144958
9,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
642021212840アーミーグリーンLL11850.559.5
9,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
642021302840アーミーグリーン3L1225260
9,900
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
642021392840アーミーグリーン4L12653.560
9,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
642021482840アーミーグリーン5L1305560
9,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする