曜日別特売

中継用SMAプラグ・ジャック3.5Dケーブル

中継用SMAプラグ・ジャック3.5Dケーブル - 日本エレパーツ
仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル3.5D-HFA結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型ジャックプラグ
関連資料:(0.11MB)
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64204300SMAP-SMAJ-3.5DHFA-1001本(100mm)100
4,988
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204309SMAP-SMAJ-3.5DHFA-1251本(125mm)125
5,028
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204318SMAP-SMAJ-3.5DHFA-1501本(150mm)150
5,067
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204327SMAP-SMAJ-3.5DHFA-1751本(175mm)175
5,107
5,098
5,608(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204336SMAP-SMAJ-3.5DHFA-2001本(200mm)200
5,146
5,098
5,608(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204345SMAP-SMAJ-3.5DHFA-2251本(225mm)225
5,186
5,098
5,608(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204361SMAP-SMAJ-3.5DHFA-2501本(250mm)250
5,226
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204370SMAP-SMAJ-3.5DHFA-2751本(275mm)275
5,265
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204379SMAP-SMAJ-3.5DHFA-3001本(300mm)300
5,305
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204388SMAP-SMAJ-3.5DHFA-3251本(325mm)325
5,344
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204397SMAP-SMAJ-3.5DHFA-3501本(350mm)350
5,384
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204406SMAP-SMAJ-3.5DHFA-3751本(375mm)375
5,423
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204415SMAP-SMAJ-3.5DHFA-4001本(400mm)400
5,463
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204431SMAP-SMAJ-3.5DHFA-4251本(425mm)425
5,502
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204440SMAP-SMAJ-3.5DHFA-4501本(450mm)450
5,542
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204449SMAP-SMAJ-3.5DHFA-4751本(475mm)475
5,581
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204458SMAP-SMAJ-3.5DHFA-5001本(500mm)500
5,621
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204467SMAP-SMAJ-3.5DHFA-5251本(525mm)525
5,631
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204476SMAP-SMAJ-3.5DHFA-5501本(550mm)550
5,650
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204485SMAP-SMAJ-3.5DHFA-5751本(575mm)575
5,659
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204501SMAP-SMAJ-3.5DHFA-6001本(600mm)600
5,667
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204510SMAP-SMAJ-3.5DHFA-6251本(625mm)625
5,675
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204519SMAP-SMAJ-3.5DHFA-6501本(650mm)650
5,683
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204528SMAP-SMAJ-3.5DHFA-6751本(675mm)675
5,690
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204537SMAP-SMAJ-3.5DHFA-7001本(700mm)700
5,696
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204546SMAP-SMAJ-3.5DHFA-7251本(725mm)725
5,703
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204555SMAP-SMAJ-3.5DHFA-7501本(750mm)750
5,708
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204571SMAP-SMAJ-3.5DHFA-7751本(775mm)775
5,713
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204580SMAP-SMAJ-3.5DHFA-8001本(800mm)800
5,718
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204589SMAP-SMAJ-3.5DHFA-8251本(825mm)825
5,722
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204598SMAP-SMAJ-3.5DHFA-8501本(850mm)850
5,726
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204607SMAP-SMAJ-3.5DHFA-8751本(875mm)875
5,740
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204616SMAP-SMAJ-3.5DHFA-9001本(900mm)900
5,754
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204625SMAP-SMAJ-3.5DHFA-9251本(925mm)925
5,768
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204641SMAP-SMAJ-3.5DHFA-9501本(950mm)950
5,792
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204650SMAP-SMAJ-3.5DHFA-9751本(975mm)975
5,817
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204659SMAP-SMAJ-3.5DHFA-10001本(1000mm)1000
5,841
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204668SMAP-SMAJ-3.5DHFA-11001本(1100mm)1100
5,866
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204677SMAP-SMAJ-3.5DHFA-12001本(1200mm)1200
5,884
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204686SMAP-SMAJ-3.5DHFA-13001本(1300mm)1300
5,897
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204695SMAP-SMAJ-3.5DHFA-14001本(1400mm)1400
5,903
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204711SMAP-SMAJ-3.5DHFA-15001本(1500mm)1500
5,909
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204720SMAP-SMAJ-3.5DHFA-16001本(1600mm)1600
5,916
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204729SMAP-SMAJ-3.5DHFA-17001本(1700mm)1700
5,921
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204738SMAP-SMAJ-3.5DHFA-18001本(1800mm)1800
5,933
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204747SMAP-SMAJ-3.5DHFA-19001本(1900mm)1900
5,938
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204756SMAP-SMAJ-3.5DHFA-20001本(2000mm)2000
5,952
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204765SMAP-SMAJ-3.5DHFA-21001本(2100mm)2100
5,958
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204781SMAP-SMAJ-3.5DHFA-22001本(2200mm)2200
5,966
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
64204790SMAP-SMAJ-3.5DHFA-23001本(2300mm)2300
5,983
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする