曜日別特売

中継用SMAプラグ・ジャック3DVW1ケーブル

中継用SMAプラグ・ジャック3DVW1ケーブル - 日本エレパーツ

3D-VW1(高難燃モデル)
-25℃~80℃|VW-1相当・IEC相当
耐熱・高難燃PVCを使用。難燃性を重視されるお客様に適したSMA延長用ケーブルです。

仕様SMAP-SMAJ形状ストレートケーブル3D-2V(VW-1)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
関連資料:(0.1MB)
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64206445SMAP-SMAJ-3DVW1-1001本(100mm)100
2,874
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206461SMAP-SMAJ-3DVW1-1251本(125mm)125
2,894
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206470SMAP-SMAJ-3DVW1-1501本(150mm)150
2,914
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206479SMAP-SMAJ-3DVW1-1751本(175mm)175
2,934
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206488SMAP-SMAJ-3DVW1-2001本(200mm)200
2,954
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206497SMAP-SMAJ-3DVW1-2251本(225mm)225
2,974
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206506SMAP-SMAJ-3DVW1-2501本(250mm)250
2,994
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206515SMAP-SMAJ-3DVW1-2751本(275mm)275
3,014
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206531SMAP-SMAJ-3DVW1-3001本(300mm)300
3,035
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206540SMAP-SMAJ-3DVW1-3251本(325mm)325
3,055
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206549SMAP-SMAJ-3DVW1-3501本(350mm)350
3,075
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206558SMAP-SMAJ-3DVW1-3751本(375mm)375
3,095
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206567SMAP-SMAJ-3DVW1-4001本(400mm)400
3,115
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206576SMAP-SMAJ-3DVW1-4251本(425mm)425
3,135
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206585SMAP-SMAJ-3DVW1-4501本(450mm)450
3,155
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206601SMAP-SMAJ-3DVW1-4751本(475mm)475
3,175
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206610SMAP-SMAJ-3DVW1-5001本(500mm)500
3,196
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206619SMAP-SMAJ-3DVW1-5251本(525mm)525
3,198
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206628SMAP-SMAJ-3DVW1-5501本(550mm)550
3,200
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206637SMAP-SMAJ-3DVW1-5751本(575mm)575
3,202
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206646SMAP-SMAJ-3DVW1-6001本(600mm)600
3,204
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206655SMAP-SMAJ-3DVW1-6251本(625mm)625
3,208
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206671SMAP-SMAJ-3DVW1-6501本(650mm)650
3,212
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206680SMAP-SMAJ-3DVW1-6751本(675mm)675
3,215
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206689SMAP-SMAJ-3DVW1-7001本(700mm)700
3,218
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206698SMAP-SMAJ-3DVW1-7251本(725mm)725
3,221
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206707SMAP-SMAJ-3DVW1-7501本(750mm)750
3,224
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206716SMAP-SMAJ-3DVW1-7751本(775mm)775
3,227
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206725SMAP-SMAJ-3DVW1-8001本(800mm)800
3,234
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206741SMAP-SMAJ-3DVW1-8251本(825mm)825
3,242
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206750SMAP-SMAJ-3DVW1-8501本(850mm)850
3,250
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206759SMAP-SMAJ-3DVW1-8751本(875mm)875
3,257
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206768SMAP-SMAJ-3DVW1-9001本(900mm)900
3,264
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206777SMAP-SMAJ-3DVW1-9251本(925mm)925
3,271
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206786SMAP-SMAJ-3DVW1-9501本(950mm)950
3,283
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206795SMAP-SMAJ-3DVW1-9751本(975mm)975
3,296
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206811SMAP-SMAJ-3DVW1-10001本(1000mm)1000
3,308
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206820SMAP-SMAJ-3DVW1-11001本(1100mm)1100
3,321
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206829SMAP-SMAJ-3DVW1-12001本(1200mm)1200
3,331
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206838SMAP-SMAJ-3DVW1-13001本(1300mm)1300
3,334
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206847SMAP-SMAJ-3DVW1-14001本(1400mm)1400
3,337
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206856SMAP-SMAJ-3DVW1-15001本(1500mm)1500
3,340
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206865SMAP-SMAJ-3DVW1-16001本(1600mm)1600
3,344
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206881SMAP-SMAJ-3DVW1-17001本(1700mm)1700
3,352
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206890SMAP-SMAJ-3DVW1-18001本(1800mm)1800
3,357
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206899SMAP-SMAJ-3DVW1-19001本(1900mm)1900
3,359
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206908SMAP-SMAJ-3DVW1-20001本(2000mm)2000
3,363
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206917SMAP-SMAJ-3DVW1-21001本(2100mm)2100
3,367
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206926SMAP-SMAJ-3DVW1-22001本(2200mm)2200
3,374
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206935SMAP-SMAJ-3DVW1-23001本(2300mm)2300
3,382
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする