日本エレパーツ
中継用SMAプラグ・ジャック5DHFAEケーブル
5D-HFAE(高性能/屋外向け)
-|対候性PVC使用
高性能・高耐候性のSMA延長用ケーブル。屋外配線など、環境変化の激しい現場での使用に適しています。
仕様
SMAP-SMAJ
形状
ストレート
ケーブル
5D-HFAE
結線方式
中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
コネクタタイプ
SMA型プラグ/ジャック
関連資料:
(0.14MB)
バスケットに入れる
71
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64208579
SMAP-SMAJ-5DHFAE-100
1本(100mm)
100
¥
5,939
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208588
SMAP-SMAJ-5DHFAE-125
1本(125mm)
125
¥
5,976
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208597
SMAP-SMAJ-5DHFAE-150
1本(150mm)
150
¥
6,014
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208606
SMAP-SMAJ-5DHFAE-175
1本(175mm)
175
¥
6,051
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208615
SMAP-SMAJ-5DHFAE-200
1本(200mm)
200
¥
6,089
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208631
SMAP-SMAJ-5DHFAE-225
1本(225mm)
225
¥
6,126
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208640
SMAP-SMAJ-5DHFAE-250
1本(250mm)
250
¥
6,164
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208649
SMAP-SMAJ-5DHFAE-275
1本(275mm)
275
¥
6,201
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208658
SMAP-SMAJ-5DHFAE-300
1本(300mm)
300
¥
6,238
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208667
SMAP-SMAJ-5DHFAE-325
1本(325mm)
325
¥
6,276
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208676
SMAP-SMAJ-5DHFAE-350
1本(350mm)
350
¥
6,313
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208685
SMAP-SMAJ-5DHFAE-375
1本(375mm)
375
¥
6,351
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208701
SMAP-SMAJ-5DHFAE-400
1本(400mm)
400
¥
6,388
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208710
SMAP-SMAJ-5DHFAE-425
1本(425mm)
425
¥
6,426
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208719
SMAP-SMAJ-5DHFAE-450
1本(450mm)
450
¥
6,463
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208728
SMAP-SMAJ-5DHFAE-475
1本(475mm)
475
¥
6,501
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208737
SMAP-SMAJ-5DHFAE-500
1本(500mm)
500
¥
6,538
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208746
SMAP-SMAJ-5DHFAE-525
1本(525mm)
525
¥
6,544
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208755
SMAP-SMAJ-5DHFAE-550
1本(550mm)
550
¥
6,548
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208771
SMAP-SMAJ-5DHFAE-575
1本(575mm)
575
¥
6,557
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208780
SMAP-SMAJ-5DHFAE-600
1本(600mm)
600
¥
6,561
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208789
SMAP-SMAJ-5DHFAE-625
1本(625mm)
625
¥
6,566
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208798
SMAP-SMAJ-5DHFAE-650
1本(650mm)
650
¥
6,573
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208807
SMAP-SMAJ-5DHFAE-675
1本(675mm)
675
¥
6,586
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208816
SMAP-SMAJ-5DHFAE-700
1本(700mm)
700
¥
6,592
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208825
SMAP-SMAJ-5DHFAE-725
1本(725mm)
725
¥
6,597
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208841
SMAP-SMAJ-5DHFAE-750
1本(750mm)
750
¥
6,603
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208850
SMAP-SMAJ-5DHFAE-775
1本(775mm)
775
¥
6,608
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208859
SMAP-SMAJ-5DHFAE-800
1本(800mm)
800
¥
6,612
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208868
SMAP-SMAJ-5DHFAE-825
1本(825mm)
825
¥
6,617
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208877
SMAP-SMAJ-5DHFAE-850
1本(850mm)
850
¥
6,625
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208886
SMAP-SMAJ-5DHFAE-875
1本(875mm)
875
¥
6,630
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208895
SMAP-SMAJ-5DHFAE-900
1本(900mm)
900
¥
6,633
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208911
SMAP-SMAJ-5DHFAE-925
1本(925mm)
925
¥
6,636
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208920
SMAP-SMAJ-5DHFAE-950
1本(950mm)
950
¥
6,639
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208929
SMAP-SMAJ-5DHFAE-975
1本(975mm)
975
¥
6,641
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208938
SMAP-SMAJ-5DHFAE-1000
1本(1000mm)
1000
¥
6,642
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208947
SMAP-SMAJ-5DHFAE-1100
1本(1100mm)
1100
¥
6,645
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208956
SMAP-SMAJ-5DHFAE-1200
1本(1200mm)
1200
¥
6,656
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208965
SMAP-SMAJ-5DHFAE-1300
1本(1300mm)
1300
¥
6,661
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208981
SMAP-SMAJ-5DHFAE-1400
1本(1400mm)
1400
¥
6,667
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208990
SMAP-SMAJ-5DHFAE-1500
1本(1500mm)
1500
¥
6,683
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208999
SMAP-SMAJ-5DHFAE-1600
1本(1600mm)
1600
¥
6,687
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209008
SMAP-SMAJ-5DHFAE-1700
1本(1700mm)
1700
¥
6,702
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209017
SMAP-SMAJ-5DHFAE-1800
1本(1800mm)
1800
¥
6,712
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209026
SMAP-SMAJ-5DHFAE-1900
1本(1900mm)
1900
¥
6,733
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209035
SMAP-SMAJ-5DHFAE-2000
1本(2000mm)
2000
¥
6,748
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209051
SMAP-SMAJ-5DHFAE-2100
1本(2100mm)
2100
¥
6,782
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209060
SMAP-SMAJ-5DHFAE-2200
1本(2200mm)
2200
¥
6,793
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209069
SMAP-SMAJ-5DHFAE-2300
1本(2300mm)
2300
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表