日本エレパーツ
中継用SMAプラグ・ジャック5DVW1ケーブル
5D-VW1(高難燃モデル)
-25℃~80℃|VW-1相当・IEC相当
3D-VW1と同様、耐熱・高難燃PVCを使用。さらに太径で長距離配線にも対応可能です。難燃性重視の用途に最適です。
仕様
SMAP-SMAJ
形状
ストレート
ケーブル
5D-2V(VW-1)
結線方式
中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
コネクタタイプ
SMA型プラグ/ジャック
関連資料:
(0.14MB)
バスケットに入れる
71
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64209997
SMAP-SMAJ-5DVW1-100
1本(100mm)
100
¥
5,971
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210006
SMAP-SMAJ-5DVW1-125
1本(125mm)
125
¥
6,017
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210015
SMAP-SMAJ-5DVW1-150
1本(150mm)
150
¥
6,062
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210031
SMAP-SMAJ-5DVW1-175
1本(175mm)
175
¥
6,108
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210040
SMAP-SMAJ-5DVW1-200
1本(200mm)
200
¥
6,153
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210049
SMAP-SMAJ-5DVW1-225
1本(225mm)
225
¥
6,199
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210058
SMAP-SMAJ-5DVW1-250
1本(250mm)
250
¥
6,244
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210067
SMAP-SMAJ-5DVW1-275
1本(275mm)
275
¥
6,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210076
SMAP-SMAJ-5DVW1-300
1本(300mm)
300
¥
6,335
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210085
SMAP-SMAJ-5DVW1-325
1本(325mm)
325
¥
6,381
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210101
SMAP-SMAJ-5DVW1-350
1本(350mm)
350
¥
6,426
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210110
SMAP-SMAJ-5DVW1-375
1本(375mm)
375
¥
6,472
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210119
SMAP-SMAJ-5DVW1-400
1本(400mm)
400
¥
6,517
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210128
SMAP-SMAJ-5DVW1-425
1本(425mm)
425
¥
6,563
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210137
SMAP-SMAJ-5DVW1-450
1本(450mm)
450
¥
6,608
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210146
SMAP-SMAJ-5DVW1-475
1本(475mm)
475
¥
6,654
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210155
SMAP-SMAJ-5DVW1-500
1本(500mm)
500
¥
6,699
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210171
SMAP-SMAJ-5DVW1-525
1本(525mm)
525
¥
6,703
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210180
SMAP-SMAJ-5DVW1-550
1本(550mm)
550
¥
6,707
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210189
SMAP-SMAJ-5DVW1-600
1本(575mm)
575
¥
6,710
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210198
SMAP-SMAJ-5DVW1-625
1本(600mm)
600
¥
6,712
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210207
SMAP-SMAJ-5DVW1-650
1本(625mm)
625
¥
6,720
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210216
SMAP-SMAJ-5DVW1-675
1本(650mm)
650
¥
6,727
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210225
SMAP-SMAJ-5DVW1-700
1本(675mm)
675
¥
6,733
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210241
SMAP-SMAJ-5DVW1-725
1本(700mm)
700
¥
6,739
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210250
SMAP-SMAJ-5DVW1-750
1本(725mm)
725
¥
6,745
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210259
SMAP-SMAJ-5DVW1-775
1本(750mm)
750
¥
6,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210268
SMAP-SMAJ-5DVW1-800
1本(775mm)
775
¥
6,754
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210277
SMAP-SMAJ-5DVW1-825
1本(800mm)
800
¥
6,771
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210286
SMAP-SMAJ-5DVW1-850
1本(825mm)
825
¥
6,787
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210295
SMAP-SMAJ-5DVW1-875
1本(850mm)
850
¥
6,803
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210311
SMAP-SMAJ-5DVW1-900
1本(875mm)
875
¥
6,819
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210320
SMAP-SMAJ-5DVW1-925
1本(900mm)
900
¥
6,834
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210329
SMAP-SMAJ-5DVW1-950
1本(925mm)
925
¥
6,849
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210338
SMAP-SMAJ-5DVW1-975
1本(950mm)
950
¥
6,877
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210347
SMAP-SMAJ-5DVW1-1000
1本(975mm)
975
¥
6,905
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210356
SMAP-SMAJ-5DVW1-1100
1本(1000mm)
1000
¥
6,932
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210365
-
1本(1100mm)
1100
¥
6,957
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210381
SMAP-SMAJ-5DVW1-1200
1本(1200mm)
1200
¥
6,974
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210390
SMAP-SMAJ-5DVW1-1300
1本(1300mm)
1300
¥
6,977
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210399
SMAP-SMAJ-5DVW1-1400
1本(1400mm)
1400
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210408
SMAP-SMAJ-5DVW1-1500
1本(1500mm)
1500
¥
6,983
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210417
SMAP-SMAJ-5DVW1-1600
1本(1600mm)
1600
¥
6,987
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210426
SMAP-SMAJ-5DVW1-1700
1本(1700mm)
1700
¥
7,001
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210435
SMAP-SMAJ-5DVW1-1800
1本(1800mm)
1800
¥
7,009
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210451
SMAP-SMAJ-5DVW1-1900
1本(1900mm)
1900
¥
7,011
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210460
SMAP-SMAJ-5DVW1-2000
1本(2000mm)
2000
¥
7,024
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210469
SMAP-SMAJ-5DVW1-2100
1本(2100mm)
2100
¥
7,050
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210478
SMAP-SMAJ-5DVW1-2200
1本(2200mm)
2200
¥
7,071
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210487
SMAP-SMAJ-5DVW1-2300
1本(2300mm)
2300
¥
7,088
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表