日本エレパーツ
中継用SMAプラグ・ジャックRG316ケーブル
RG316(高耐熱・高難燃モデル)
-65℃~200℃|VW-1相当・IEC相当
FEPジャケットを採用した高耐熱・高難燃タイプ。厳しい難燃性要求に対応可能なハイスペックモデルです。
仕様
SMAP-SMAJ
形状
ストレート
ケーブル
EXRG-316T-50-CW(EXPAN)
結線方式
中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
コネクタタイプ
SMA型プラグ/ジャック
関連資料:
(0.09MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
71
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64212840
SMAP-SMAJ-RG316-100
1本(100mm)
100
¥
2,932
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212849
SMAP-SMAJ-RG316-125
1本(125mm)
125
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212858
SMAP-SMAJ-RG316-150
1本(150mm)
150
¥
3,008
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212867
SMAP-SMAJ-RG316-175
1本(175mm)
175
¥
3,047
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212876
SMAP-SMAJ-RG316-200
1本(200mm)
200
¥
3,084
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212885
SMAP-SMAJ-RG316-225
1本(225mm)
225
¥
3,122
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212901
SMAP-SMAJ-RG316-250
1本(250mm)
250
¥
3,161
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212910
SMAP-SMAJ-RG316-275
1本(275mm)
275
¥
3,199
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212919
SMAP-SMAJ-RG316-300
1本(300mm)
300
¥
3,237
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212928
SMAP-SMAJ-RG316-325
1本(325mm)
325
¥
3,275
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212937
SMAP-SMAJ-RG316-350
1本(350mm)
350
¥
3,313
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212946
SMAP-SMAJ-RG316-375
1本(375mm)
375
¥
3,351
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212955
SMAP-SMAJ-RG316-400
1本(400mm)
400
¥
3,389
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212971
SMAP-SMAJ-RG316-425
1本(425mm)
425
¥
3,428
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212980
SMAP-SMAJ-RG316-450
1本(450mm)
450
¥
3,466
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212989
SMAP-SMAJ-RG316-475
1本(475mm)
475
¥
3,504
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212998
SMAP-SMAJ-RG316-500
1本(500mm)
500
¥
3,542
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213007
SMAP-SMAJ-RG316-525
1本(525mm)
525
¥
3,577
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213016
SMAP-SMAJ-RG316-550
1本(550mm)
550
¥
3,613
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213025
SMAP-SMAJ-RG316-575
1本(575mm)
575
¥
3,648
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213041
SMAP-SMAJ-RG316-600
1本(600mm)
600
¥
3,683
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213050
SMAP-SMAJ-RG316-625
1本(625mm)
625
¥
3,718
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213059
SMAP-SMAJ-RG316-650
1本(650mm)
650
¥
3,753
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213068
SMAP-SMAJ-RG316-675
1本(675mm)
675
¥
3,788
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213077
SMAP-SMAJ-RG316-700
1本(700mm)
700
¥
3,823
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213086
SMAP-SMAJ-RG316-725
1本(725mm)
725
¥
3,858
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213095
SMAP-SMAJ-RG316-750
1本(750mm)
750
¥
3,893
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213111
SMAP-SMAJ-RG316-775
1本(775mm)
775
¥
3,927
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213120
SMAP-SMAJ-RG316-800
1本(800mm)
800
¥
3,962
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213129
SMAP-SMAJ-RG316-825
1本(825mm)
825
¥
3,996
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213138
SMAP-SMAJ-RG316-850
1本(850mm)
850
¥
4,031
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213147
SMAP-SMAJ-RG316-875
1本(875mm)
875
¥
4,065
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213156
SMAP-SMAJ-RG316-900
1本(900mm)
900
¥
4,099
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213165
SMAP-SMAJ-RG316-925
1本(925mm)
925
¥
4,134
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213181
SMAP-SMAJ-RG316-950
1本(950mm)
950
¥
4,168
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213190
SMAP-SMAJ-RG316-975
1本(975mm)
975
¥
4,202
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213199
SMAP-SMAJ-RG316-1000
1本(1000mm)
1000
¥
4,236
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213208
SMAP-SMAJ-RG316-1100
1本(1100mm)
1100
¥
4,385
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213217
SMAP-SMAJ-RG316-1200
1本(1200mm)
1200
¥
4,535
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213226
SMAP-SMAJ-RG316-1300
1本(1300mm)
1300
¥
4,684
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213235
SMAP-SMAJ-RG316-1400
1本(1400mm)
1400
¥
4,834
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213251
SMAP-SMAJ-RG316-1500
1本(1500mm)
1500
¥
4,983
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213260
SMAP-SMAJ-RG316-1600
1本(1600mm)
1600
¥
5,115
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213269
SMAP-SMAJ-RG316-1700
1本(1700mm)
1700
¥
5,246
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213278
SMAP-SMAJ-RG316-1800
1本(1800mm)
1800
¥
5,376
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213287
SMAP-SMAJ-RG316-1900
1本(1900mm)
1900
¥
5,504
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213296
SMAP-SMAJ-RG316-2000
1本(2000mm)
2000
¥
5,631
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213305
SMAP-SMAJ-RG316-2100
1本(2100mm)
2100
¥
5,778
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213321
SMAP-SMAJ-RG316-2200
1本(2200mm)
2200
¥
5,924
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213330
SMAP-SMAJ-RG316-2300
1本(2300mm)
2300
¥
6,071
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表