曜日別特売

中継用SMAプラグ・パネルジャック3.5Dケーブル

中継用SMAプラグ・パネルジャック3.5Dケーブル - 日本エレパーツ
仕様両端SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル3.5D-HFA結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグパネルジャック
関連資料:(0.12MB)
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64205718SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-1001本(100mm)100
3,693
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205727SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-1251本(125mm)125
3,733
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205736SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-1501本(150mm)150
3,772
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205745SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-1751本(175mm)175
3,812
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205761SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-2001本(200mm)200
3,851
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205770SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-2251本(225mm)225
3,891
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205779SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-2501本(250mm)250
3,931
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205788SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-2751本(275mm)275
3,970
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205797SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-3001本(300mm)300
4,010
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205806SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-3251本(325mm)325
4,049
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205815SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-3501本(350mm)350
4,089
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205831SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-3751本(375mm)375
4,128
4,098
4,508(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205840SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-4001本(400mm)400
4,168
4,098
4,508(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205849SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-4251本(425mm)425
4,207
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205858SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-4501本(450mm)450
4,247
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205867SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-4751本(475mm)475
4,286
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205876SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-5001本(500mm)500
4,326
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205885SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-5251本(525mm)525
4,344
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205901SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-5501本(550mm)550
4,368
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205910SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-5751本(575mm)575
4,385
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205919SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-6001本(600mm)600
4,401
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205928SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-6251本(625mm)625
4,417
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205937SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-6501本(650mm)650
4,432
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205946SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-6751本(675mm)675
4,447
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205955SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-7001本(700mm)700
4,461
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205971SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-7251本(725mm)725
4,475
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205980SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-7501本(750mm)750
4,488
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205989SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-7751本(775mm)775
4,501
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205998SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-8001本(800mm)800
4,514
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206007SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-8251本(825mm)825
4,525
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206016SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-8501本(850mm)850
4,537
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206025SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-8751本(875mm)875
4,556
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206041SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-9001本(900mm)900
4,576
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206050SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-9251本(925mm)925
4,594
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206059SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-9501本(950mm)950
4,621
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206068SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-9751本(975mm)975
4,648
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206077SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-10001本(1000mm)1000
4,675
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206086SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-11001本(1100mm)1100
4,726
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206095SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-12001本(1200mm)1200
4,771
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206111SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-13001本(1300mm)1300
4,809
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206120SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-14001本(1400mm)1400
4,841
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206129SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-15001本(1500mm)1500
4,872
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206138SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-16001本(1600mm)1600
4,902
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206147SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-17001本(1700mm)1700
4,929
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206156SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-18001本(1800mm)1800
4,962
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206165SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-19001本(1900mm)1900
4,987
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206181SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-20001本(2000mm)2000
5,019
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206190SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-21001本(2100mm)2100
5,045
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206199SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-22001本(2200mm)2200
5,070
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
64206208SMAP-SMARSFB-3.5DHFA-23001本(2300mm)2300
5,102
5,098
5,608(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする