日本エレパーツ
中継用SMAプラグ・パネルジャック3DVW1ケーブル
3D-VW1(高難燃モデル)
-25℃~80℃|VW-1相当・IEC相当
耐熱・高難燃PVCを使用。難燃性を重視されるお客様に適したSMA延長用ケーブルです。
仕様
SMAP-SMARSFB
形状
ストレート
ケーブル
3D-2V(VW-1)
結線方式
中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
コネクタタイプ
SMA型プラグ/パネルジャック
関連資料:
(0.12MB)
バスケットに入れる
71
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64207870
SMAP-SMARSFB-3DVW1-100
1本(100mm)
100
¥
5,863
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207879
SMAP-SMARSFB-3DVW1-125
1本(125mm)
125
¥
5,883
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207888
SMAP-SMARSFB-3DVW1-150
1本(150mm)
150
¥
5,903
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207897
SMAP-SMARSFB-3DVW1-175
1本(175mm)
175
¥
5,923
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207906
SMAP-SMARSFB-3DVW1-200
1本(200mm)
200
¥
5,943
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207915
SMAP-SMARSFB-3DVW1-225
1本(225mm)
225
¥
5,963
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207931
SMAP-SMARSFB-3DVW1-250
1本(250mm)
250
¥
5,983
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207940
SMAP-SMARSFB-3DVW1-275
1本(275mm)
275
¥
6,003
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207949
SMAP-SMARSFB-3DVW1-300
1本(300mm)
300
¥
6,024
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207958
SMAP-SMARSFB-3DVW1-325
1本(325mm)
325
¥
6,044
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207967
SMAP-SMARSFB-3DVW1-350
1本(350mm)
350
¥
6,064
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207976
SMAP-SMARSFB-3DVW1-375
1本(375mm)
375
¥
6,084
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207985
SMAP-SMARSFB-3DVW1-400
1本(400mm)
400
¥
6,104
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208001
SMAP-SMARSFB-3DVW1-425
1本(425mm)
425
¥
6,124
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208010
SMAP-SMARSFB-3DVW1-450
1本(450mm)
450
¥
6,144
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208019
SMAP-SMARSFB-3DVW1-475
1本(475mm)
475
¥
6,164
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208028
SMAP-SMARSFB-3DVW1-500
1本(500mm)
500
¥
6,185
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208037
SMAP-SMARSFB-3DVW1-525
1本(525mm)
525
¥
6,194
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208046
SMAP-SMARSFB-3DVW1-550
1本(550mm)
550
¥
6,203
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208055
SMAP-SMARSFB-3DVW1-575
1本(575mm)
575
¥
6,212
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208071
SMAP-SMARSFB-3DVW1-600
1本(600mm)
600
¥
6,220
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208080
SMAP-SMARSFB-3DVW1-625
1本(625mm)
625
¥
6,229
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208089
SMAP-SMARSFB-3DVW1-650
1本(650mm)
650
¥
6,238
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208098
SMAP-SMARSFB-3DVW1-675
1本(675mm)
675
¥
6,247
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208107
SMAP-SMARSFB-3DVW1-700
1本(700mm)
700
¥
6,255
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208116
SMAP-SMARSFB-3DVW1-725
1本(725mm)
725
¥
6,264
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208125
SMAP-SMARSFB-3DVW1-750
1本(750mm)
750
¥
6,272
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208141
SMAP-SMARSFB-3DVW1-775
1本(775mm)
775
¥
6,280
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208150
SMAP-SMARSFB-3DVW1-800
1本(800mm)
800
¥
6,289
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208159
SMAP-SMARSFB-3DVW1-825
1本(825mm)
825
¥
6,297
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208168
SMAP-SMARSFB-3DVW1-850
1本(850mm)
850
¥
6,305
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208177
SMAP-SMARSFB-3DVW1-875
1本(875mm)
875
¥
6,313
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208186
SMAP-SMARSFB-3DVW1-900
1本(900mm)
900
¥
6,321
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208195
SMAP-SMARSFB-3DVW1-925
1本(925mm)
925
¥
6,329
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208211
SMAP-SMARSFB-3DVW1-950
1本(950mm)
950
¥
6,336
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208220
SMAP-SMARSFB-3DVW1-975
1本(975mm)
975
¥
6,344
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208229
SMAP-SMARSFB-3DVW1-1000
1本(1000mm)
1000
¥
6,352
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208238
SMAP-SMARSFB-3DVW1-1100
1本(1100mm)
1100
¥
6,369
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208247
SMAP-SMARSFB-3DVW1-1200
1本(1200mm)
1200
¥
6,385
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208256
SMAP-SMARSFB-3DVW1-1300
1本(1300mm)
1300
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208265
SMAP-SMARSFB-3DVW1-1400
1本(1400mm)
1400
¥
6,412
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208281
SMAP-SMARSFB-3DVW1-1500
1本(1500mm)
1500
¥
6,423
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208290
SMAP-SMARSFB-3DVW1-1600
1本(1600mm)
1600
¥
6,433
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208299
SMAP-SMARSFB-3DVW1-1700
1本(1700mm)
1700
¥
6,441
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208308
SMAP-SMARSFB-3DVW1-1800
1本(1800mm)
1800
¥
6,447
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208317
SMAP-SMARSFB-3DVW1-1900
1本(1900mm)
1900
¥
6,452
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208326
SMAP-SMARSFB-3DVW1-2000
1本(2000mm)
2000
¥
6,455
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208335
SMAP-SMARSFB-3DVW1-2100
1本(2100mm)
2100
¥
6,470
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208351
SMAP-SMARSFB-3DVW1-2200
1本(2200mm)
2200
¥
6,484
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64208360
SMAP-SMARSFB-3DVW1-2300
1本(2300mm)
2300
¥
6,496
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表