日本エレパーツ
中継用SMA両端プラグ3.5Dケーブル
仕様
両端SMAP
形状
ストレート
ケーブル
3.5D-HFA
結線方式
中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
コネクタタイプ
SMA型ジャックプラグ
関連資料:
(0.1MB)
バスケットに入れる
71
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64205009
SMAP-SMAP-3.5DHFA-100
1本(100mm)
100
¥
3,518
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205018
SMAP-SMAP-3.5DHFA-125
1本(125mm)
125
¥
3,558
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205027
SMAP-SMAP-3.5DHFA-150
1本(150mm)
150
¥
3,597
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205036
SMAP-SMAP-3.5DHFA-175
1本(175mm)
175
¥
3,637
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205045
SMAP-SMAP-3.5DHFA-200
1本(200mm)
200
¥
3,676
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205061
SMAP-SMAP-3.5DHFA-225
1本(225mm)
225
¥
3,716
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205070
SMAP-SMAP-3.5DHFA-250
1本(250mm)
250
¥
3,756
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205079
SMAP-SMAP-3.5DHFA-275
1本(275mm)
275
¥
3,795
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205088
SMAP-SMAP-3.5DHFA-300
1本(300mm)
300
¥
3,835
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205097
SMAP-SMAP-3.5DHFA-325
1本(325mm)
325
¥
3,874
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205106
SMAP-SMAP-3.5DHFA-350
1本(350mm)
350
¥
3,914
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205115
SMAP-SMAP-3.5DHFA-375
1本(375mm)
375
¥
3,953
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205131
SMAP-SMAP-3.5DHFA-400
1本(400mm)
400
¥
3,993
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205140
SMAP-SMAP-3.5DHFA-425
1本(425mm)
425
¥
4,032
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205149
SMAP-SMAP-3.5DHFA-450
1本(450mm)
450
¥
4,072
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205158
SMAP-SMAP-3.5DHFA-475
1本(475mm)
475
¥
4,111
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205167
SMAP-SMAP-3.5DHFA-500
1本(500mm)
500
¥
4,151
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205176
SMAP-SMAP-3.5DHFA-525
1本(525mm)
525
¥
4,170
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205185
SMAP-SMAP-3.5DHFA-550
1本(550mm)
550
¥
4,195
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205201
SMAP-SMAP-3.5DHFA-575
1本(575mm)
575
¥
4,213
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205210
SMAP-SMAP-3.5DHFA-600
1本(600mm)
600
¥
4,230
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205219
SMAP-SMAP-3.5DHFA-625
1本(625mm)
625
¥
4,247
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205228
SMAP-SMAP-3.5DHFA-650
1本(650mm)
650
¥
4,263
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205237
SMAP-SMAP-3.5DHFA-675
1本(675mm)
675
¥
4,279
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205246
SMAP-SMAP-3.5DHFA-700
1本(700mm)
700
¥
4,294
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205255
SMAP-SMAP-3.5DHFA-725
1本(725mm)
725
¥
4,309
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205271
SMAP-SMAP-3.5DHFA-750
1本(750mm)
750
¥
4,323
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205280
SMAP-SMAP-3.5DHFA-775
1本(775mm)
775
¥
4,337
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205289
SMAP-SMAP-3.5DHFA-800
1本(800mm)
800
¥
4,351
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205298
SMAP-SMAP-3.5DHFA-825
1本(825mm)
825
¥
4,364
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205307
SMAP-SMAP-3.5DHFA-850
1本(850mm)
850
¥
4,376
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205316
SMAP-SMAP-3.5DHFA-875
1本(875mm)
875
¥
4,396
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205325
SMAP-SMAP-3.5DHFA-900
1本(900mm)
900
¥
4,416
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205341
SMAP-SMAP-3.5DHFA-925
1本(925mm)
925
¥
4,436
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205350
SMAP-SMAP-3.5DHFA-950
1本(950mm)
950
¥
4,463
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205359
SMAP-SMAP-3.5DHFA-975
1本(975mm)
975
¥
4,491
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205368
SMAP-SMAP-3.5DHFA-1000
1本(1000mm)
1000
¥
4,518
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205377
SMAP-SMAP-3.5DHFA-1100
1本(1100mm)
1100
¥
4,572
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205386
SMAP-SMAP-3.5DHFA-1200
1本(1200mm)
1200
¥
4,620
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205395
SMAP-SMAP-3.5DHFA-1300
1本(1300mm)
1300
¥
4,662
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205411
SMAP-SMAP-3.5DHFA-1400
1本(1400mm)
1400
¥
4,697
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205420
SMAP-SMAP-3.5DHFA-1500
1本(1500mm)
1500
¥
4,726
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205429
SMAP-SMAP-3.5DHFA-1600
1本(1600mm)
1600
¥
4,749
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205438
SMAP-SMAP-3.5DHFA-1700
1本(1700mm)
1700
¥
4,766
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205447
SMAP-SMAP-3.5DHFA-1800
1本(1800mm)
1800
¥
4,776
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205456
SMAP-SMAP-3.5DHFA-1900
1本(1900mm)
1900
¥
4,836
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205465
SMAP-SMAP-3.5DHFA-2000
1本(2000mm)
2000
¥
4,893
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205481
SMAP-SMAP-3.5DHFA-2100
1本(2100mm)
2100
¥
4,923
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205490
SMAP-SMAP-3.5DHFA-2200
1本(2200mm)
2200
¥
4,949
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64205499
SMAP-SMAP-3.5DHFA-2300
1本(2300mm)
2300
¥
4,983
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表