曜日別特売

中継用SMA両端プラグ3DVW1ケーブル

中継用SMA両端プラグ3DVW1ケーブル - 日本エレパーツ

3D-VW1(高難燃モデル)
-25℃~80℃|VW-1相当・IEC相当
耐熱・高難燃PVCを使用。難燃性を重視されるお客様に適したSMA延長用ケーブルです。

仕様両端SMAP形状ストレートケーブル3D-2V(VW-1)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
関連資料:(0.09MB)
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64207161SMAP-SMAP-3DVW1-1001本(100mm)100
2,909
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207170SMAP-SMAP-3DVW1-1251本(125mm)125
2,929
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207179SMAP-SMAP-3DVW1-1501本(150mm)150
2,949
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207188SMAP-SMAP-3DVW1-1751本(175mm)175
2,969
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207197SMAP-SMAP-3DVW1-2001本(200mm)200
2,989
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207206SMAP-SMAP-3DVW1-2251本(225mm)225
3,009
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207215SMAP-SMAP-3DVW1-2501本(250mm)250
3,029
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207231SMAP-SMAP-3DVW1-2751本(275mm)275
3,049
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207240SMAP-SMAP-3DVW1-3001本(300mm)300
3,070
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207249SMAP-SMAP-3DVW1-3251本(325mm)325
3,090
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207258SMAP-SMAP-3DVW1-3501本(350mm)350
3,110
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207267SMAP-SMAP-3DVW1-3751本(375mm)375
3,130
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207276SMAP-SMAP-3DVW1-4001本(400mm)400
3,150
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207285SMAP-SMAP-3DVW1-4251本(425mm)425
3,170
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207301SMAP-SMAP-3DVW1-4501本(450mm)450
3,190
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207310SMAP-SMAP-3DVW1-4751本(475mm)475
3,210
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207319SMAP-SMAP-3DVW1-5001本(500mm)500
3,231
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207328SMAP-SMAP-3DVW1-5251本(525mm)525
3,232
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207337SMAP-SMAP-3DVW1-5501本(550mm)550
3,235
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207346SMAP-SMAP-3DVW1-5751本(575mm)575
3,236
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207355SMAP-SMAP-3DVW1-6001本(600mm)600
3,238
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207371SMAP-SMAP-3DVW1-6251本(625mm)625
3,242
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207380SMAP-SMAP-3DVW1-6501本(650mm)650
3,245
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207389SMAP-SMAP-3DVW1-6751本(675mm)675
3,248
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207398SMAP-SMAP-3DVW1-7001本(700mm)700
3,252
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207407SMAP-SMAP-3DVW1-7251本(725mm)725
3,254
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207416SMAP-SMAP-3DVW1-7501本(750mm)750
3,257
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207425SMAP-SMAP-3DVW1-7751本(775mm)775
3,259
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207441SMAP-SMAP-3DVW1-8001本(800mm)800
3,267
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207450SMAP-SMAP-3DVW1-8251本(825mm)825
3,274
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207459SMAP-SMAP-3DVW1-8501本(850mm)850
3,282
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207468SMAP-SMAP-3DVW1-8751本(875mm)875
3,289
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207477SMAP-SMAP-3DVW1-9001本(900mm)900
3,296
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207486SMAP-SMAP-3DVW1-9251本(925mm)925
3,303
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207495SMAP-SMAP-3DVW1-9501本(950mm)950
3,315
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207511SMAP-SMAP-3DVW1-9751本(975mm)975
3,327
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207520SMAP-SMAP-3DVW1-10001本(1000mm)1000
3,340
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207529SMAP-SMAP-3DVW1-11001本(1100mm)1100
3,352
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207538SMAP-SMAP-3DVW1-12001本(1200mm)1200
3,361
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207547SMAP-SMAP-3DVW1-13001本(1300mm)1300
3,363
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207556SMAP-SMAP-3DVW1-14001本(1400mm)1400
3,366
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207565SMAP-SMAP-3DVW1-15001本(1500mm)1500
3,368
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207581SMAP-SMAP-3DVW1-16001本(1600mm)1600
3,371
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207590SMAP-SMAP-3DVW1-17001本(1700mm)1700
3,378
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207599SMAP-SMAP-3DVW1-18001本(1800mm)1800
3,383
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207608SMAP-SMAP-3DVW1-19001本(1900mm)1900
3,385
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207617SMAP-SMAP-3DVW1-20001本(2000mm)2000
3,391
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207626SMAP-SMAP-3DVW1-21001本(2100mm)2100
3,394
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207635SMAP-SMAP-3DVW1-22001本(2200mm)2200
3,398
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
64207651SMAP-SMAP-3DVW1-23001本(2300mm)2300
3,406
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする