曜日別特売

中継用SMA両端プラグ5DVW1ケーブル

中継用SMA両端プラグ5DVW1ケーブル - 日本エレパーツ

5D-VW1(高難燃モデル)
-25℃~80℃|VW-1相当・IEC相当
3D-VW1と同様、耐熱・高難燃PVCを使用。さらに太径で長距離配線にも対応可能です。難燃性重視の用途に最適です。

仕様両端SMAP形状ストレートケーブル5D-2V(VW-1)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
関連資料:(0.11MB)
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64210706SMAP-SMAP-5DVW1-1001本(100mm)100
3,332
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210715SMAP-SMAP-5DVW1-1251本(125mm)125
3,378
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210731SMAP-SMAP-5DVW1-1501本(150mm)150
3,423
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210740SMAP-SMAP-5DVW1-1751本(175mm)175
3,469
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210749SMAP-SMAP-5DVW1-2001本(200mm)200
3,514
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210758SMAP-SMAP-5DVW1-2251本(225mm)225
3,560
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210767SMAP-SMAP-5DVW1-2501本(250mm)250
3,605
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210776SMAP-SMAP-5DVW1-2751本(275mm)275
3,651
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210785SMAP-SMAP-5DVW1-3001本(300mm)300
3,696
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210801SMAP-SMAP-5DVW1-3251本(325mm)325
3,742
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210810SMAP-SMAP-5DVW1-3501本(350mm)350
3,787
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210819SMAP-SMAP-5DVW1-3751本(375mm)375
3,833
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210828SMAP-SMAP-5DVW1-4001本(400mm)400
3,878
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210837SMAP-SMAP-5DVW1-4251本(425mm)425
3,924
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210846SMAP-SMAP-5DVW1-4501本(450mm)450
3,969
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210855SMAP-SMAP-5DVW1-4751本(475mm)475
4,015
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210871SMAP-SMAP-5DVW1-5001本(500mm)500
4,060
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210880SMAP-SMAP-5DVW1-5251本(525mm)525
4,079
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210889SMAP-SMAP-5DVW1-5501本(550mm)550
4,105
4,098
4,508(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210898SMAP-SMAP-5DVW1-5751本(575mm)575
4,123
4,098
4,508(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210907SMAP-SMAP-5DVW1-6001本(600mm)600
4,147
4,098
4,508(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210916SMAP-SMAP-5DVW1-6251本(625mm)625
4,170
4,098
4,508(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210925SMAP-SMAP-5DVW1-6501本(650mm)650
4,193
4,098
4,508(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210941SMAP-SMAP-5DVW1-6751本(675mm)675
4,216
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210950SMAP-SMAP-5DVW1-7001本(700mm)700
4,238
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210959SMAP-SMAP-5DVW1-7251本(725mm)725
4,259
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210968SMAP-SMAP-5DVW1-7501本(750mm)750
4,280
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210977SMAP-SMAP-5DVW1-7751本(775mm)775
4,300
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210986SMAP-SMAP-5DVW1-8001本(800mm)800
4,327
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
64210995SMAP-SMAP-5DVW1-8251本(825mm)825
4,354
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
64211011SMAP-SMAP-5DVW1-8501本(850mm)850
4,381
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
64211020SMAP-SMAP-5DVW1-8751本(875mm)875
4,407
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
64211029SMAP-SMAP-5DVW1-9001本(900mm)900
4,433
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
64211038SMAP-SMAP-5DVW1-9251本(925mm)925
4,458
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
64211047SMAP-SMAP-5DVW1-9501本(950mm)950
4,491
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
64211056SMAP-SMAP-5DVW1-9751本(975mm)975
4,524
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
64211065SMAP-SMAP-5DVW1-10001本(1000mm)1000
4,557
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
64211081SMAP-SMAP-5DVW1-11001本(1100mm)1100
4,635
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
64211090SMAP-SMAP-5DVW1-12001本(1200mm)1200
4,705
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
64211099SMAP-SMAP-5DVW1-13001本(1300mm)1300
4,763
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
64211108SMAP-SMAP-5DVW1-14001本(1400mm)1400
4,819
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
64211117SMAP-SMAP-5DVW1-15001本(1500mm)1500
4,872
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
64211126SMAP-SMAP-5DVW1-16001本(1600mm)1600
4,924
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
64211135SMAP-SMAP-5DVW1-17001本(1700mm)1700
4,979
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
64211151SMAP-SMAP-5DVW1-18001本(1800mm)1800
5,030
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
64211160SMAP-SMAP-5DVW1-19001本(1900mm)1900
5,074
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
64211169SMAP-SMAP-5DVW1-20001本(2000mm)2000
5,124
5,098
5,608(税込)
8日以内出荷
返品不可
64211178SMAP-SMAP-5DVW1-21001本(2100mm)2100
5,132
5,098
5,608(税込)
8日以内出荷
返品不可
64211187SMAP-SMAP-5DVW1-22001本(2200mm)2200
5,197
5,098
5,608(税込)
8日以内出荷
返品不可
64211196SMAP-SMAP-5DVW1-23001本(2300mm)2300
5,257
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする