曜日別特売

中継用SMA両端プラグ8Dケーブル

中継用SMA両端プラグ8Dケーブル - 日本エレパーツ

8D-HFAE(高性能/屋外向け)
-|対候性PVC使用
5D-HFAEの特性をそのままに、より太径・長距離配線向け。高性能・高耐候性の屋外用SMA延長ケーブルです。

仕様両端SMAP形状ストレートケーブル8D-HFAE結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
関連資料:(0.12MB)
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64212131SMAP-SMAP-8DHFAE-1001本(100mm)100
10,587
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212140SMAP-SMAP-8DHFAE-1251本(125mm)125
10,689
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212149SMAP-SMAP-8DHFAE-1501本(150mm)150
10,791
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212158SMAP-SMAP-8DHFAE-1751本(175mm)175
10,893
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212167SMAP-SMAP-8DHFAE-2001本(200mm)200
10,996
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212176SMAP-SMAP-8DHFAE-2251本(225mm)225
11,098
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212185SMAP-SMAP-8DHFAE-2501本(250mm)250
11,200
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212201SMAP-SMAP-8DHFAE-2751本(275mm)275
11,302
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212210SMAP-SMAP-8DHFAE-3001本(300mm)300
11,404
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212219SMAP-SMAP-8DHFAE-3251本(325mm)325
11,507
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212228SMAP-SMAP-8DHFAE-3501本(350mm)350
11,609
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212237SMAP-SMAP-8DHFAE-3751本(375mm)375
11,711
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212246SMAP-SMAP-8DHFAE-4001本(400mm)400
11,813
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212255SMAP-SMAP-8DHFAE-4251本(425mm)425
11,915
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212271SMAP-SMAP-8DHFAE-4501本(450mm)450
12,018
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212280SMAP-SMAP-8DHFAE-4751本(475mm)475
12,120
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212289SMAP-SMAP-8DHFAE-5001本(500mm)500
12,222
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212298SMAP-SMAP-8DHFAE-5251本(525mm)525
12,254
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212307SMAP-SMAP-8DHFAE-5501本(550mm)550
12,309
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212316SMAP-SMAP-8DHFAE-5751本(575mm)575
12,339
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212325SMAP-SMAP-8DHFAE-6001本(600mm)600
12,368
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212341SMAP-SMAP-8DHFAE-6251本(625mm)625
12,396
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212350SMAP-SMAP-8DHFAE-6501本(650mm)650
12,423
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212359SMAP-SMAP-8DHFAE-6751本(675mm)675
12,448
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212368SMAP-SMAP-8DHFAE-7001本(700mm)700
12,472
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212377SMAP-SMAP-8DHFAE-7251本(725mm)725
12,495
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212386SMAP-SMAP-8DHFAE-7501本(750mm)750
12,516
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212395SMAP-SMAP-8DHFAE-7751本(775mm)775
12,537
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212411SMAP-SMAP-8DHFAE-8001本(800mm)800
12,556
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212420SMAP-SMAP-8DHFAE-8251本(825mm)825
12,574
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212429SMAP-SMAP-8DHFAE-8501本(850mm)850
12,591
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212438SMAP-SMAP-8DHFAE-8751本(875mm)875
12,632
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212447SMAP-SMAP-8DHFAE-9001本(900mm)900
12,673
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212456SMAP-SMAP-8DHFAE-9251本(925mm)925
12,713
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212465SMAP-SMAP-8DHFAE-9501本(950mm)950
12,779
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212481SMAP-SMAP-8DHFAE-9751本(975mm)975
12,844
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212490SMAP-SMAP-8DHFAE-10001本(1000mm)1000
12,909
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212499SMAP-SMAP-8DHFAE-11001本(1100mm)1100
12,914
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212508SMAP-SMAP-8DHFAE-12001本(1200mm)1200
13,070
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212517SMAP-SMAP-8DHFAE-13001本(1300mm)1300
13,126
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212526SMAP-SMAP-8DHFAE-14001本(1400mm)1400
13,165
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212535SMAP-SMAP-8DHFAE-15001本(1500mm)1500
13,188
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212551SMAP-SMAP-8DHFAE-16001本(1600mm)1600
13,195
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212560SMAP-SMAP-8DHFAE-17001本(1700mm)1700
13,218
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212569SMAP-SMAP-8DHFAE-18001本(1800mm)1800
13,257
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212578SMAP-SMAP-8DHFAE-19001本(1900mm)1900
13,289
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212587SMAP-SMAP-8DHFAE-20001本(2000mm)2000
13,411
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212596SMAP-SMAP-8DHFAE-21001本(2100mm)2100
13,452
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212605SMAP-SMAP-8DHFAE-22001本(2200mm)2200
13,482
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
64212621SMAP-SMAP-8DHFAE-23001本(2300mm)2300
13,539
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする