日本エレパーツ
中継用SMA両端プラグRG316ケーブル
RG316(高耐熱・高難燃モデル)
-65℃~200℃|VW-1相当・IEC相当
FEPジャケットを採用した高耐熱・高難燃タイプ。厳しい難燃性要求に対応可能なハイスペックモデルです。
仕様
両端SMAP
形状
ストレート
ケーブル
EXRG-316T-50-CW(EXPAN)
結線方式
中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
コネクタタイプ
SMA型プラグ
関連資料:
(0.09MB)
バスケットに入れる
71
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64213549
SMAP-SMAP-RG316-100
1本(100mm)
100
¥
2,925
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213558
SMAP-SMAP-RG316-125
1本(125mm)
125
¥
2,963
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213567
SMAP-SMAP-RG316-150
1本(150mm)
150
¥
3,001
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213576
SMAP-SMAP-RG316-175
1本(175mm)
175
¥
3,039
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213585
SMAP-SMAP-RG316-200
1本(200mm)
200
¥
3,077
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213601
SMAP-SMAP-RG316-225
1本(225mm)
225
¥
3,115
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213610
SMAP-SMAP-RG316-250
1本(250mm)
250
¥
3,153
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213619
SMAP-SMAP-RG316-275
1本(275mm)
275
¥
3,192
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213628
SMAP-SMAP-RG316-300
1本(300mm)
300
¥
3,229
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213637
SMAP-SMAP-RG316-325
1本(325mm)
325
¥
3,268
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213646
SMAP-SMAP-RG316-350
1本(350mm)
350
¥
3,306
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213655
SMAP-SMAP-RG316-375
1本(375mm)
375
¥
3,344
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213671
SMAP-SMAP-RG316-400
1本(400mm)
400
¥
3,382
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213680
SMAP-SMAP-RG316-425
1本(425mm)
425
¥
3,421
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213689
SMAP-SMAP-RG316-450
1本(450mm)
450
¥
3,459
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213698
SMAP-SMAP-RG316-475
1本(475mm)
475
¥
3,497
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213707
SMAP-SMAP-RG316-500
1本(500mm)
500
¥
3,535
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213716
SMAP-SMAP-RG316-525
1本(525mm)
525
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213725
SMAP-SMAP-RG316-550
1本(550mm)
550
¥
3,606
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213741
SMAP-SMAP-RG316-575
1本(575mm)
575
¥
3,641
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213750
SMAP-SMAP-RG316-600
1本(600mm)
600
¥
3,676
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213759
SMAP-SMAP-RG316-625
1本(625mm)
625
¥
3,711
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213768
SMAP-SMAP-RG316-650
1本(650mm)
650
¥
3,746
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213777
SMAP-SMAP-RG316-675
1本(675mm)
675
¥
3,781
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213786
SMAP-SMAP-RG316-700
1本(700mm)
700
¥
3,816
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213795
SMAP-SMAP-RG316-725
1本(725mm)
725
¥
3,851
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213811
SMAP-SMAP-RG316-750
1本(750mm)
750
¥
3,886
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213820
SMAP-SMAP-RG316-775
1本(775mm)
775
¥
3,920
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213829
SMAP-SMAP-RG316-800
1本(800mm)
800
¥
3,955
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213838
SMAP-SMAP-RG316-825
1本(825mm)
825
¥
3,990
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213847
SMAP-SMAP-RG316-850
1本(850mm)
850
¥
4,024
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213856
SMAP-SMAP-RG316-875
1本(875mm)
875
¥
4,058
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213865
SMAP-SMAP-RG316-900
1本(900mm)
900
¥
4,093
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213881
SMAP-SMAP-RG316-925
1本(925mm)
925
¥
4,127
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213890
SMAP-SMAP-RG316-950
1本(950mm)
950
¥
4,161
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213899
SMAP-SMAP-RG316-975
1本(975mm)
975
¥
4,195
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213908
SMAP-SMAP-RG316-1000
1本(1000mm)
1000
¥
4,229
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213917
SMAP-SMAP-RG316-1100
1本(1100mm)
1100
¥
4,378
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213926
SMAP-SMAP-RG316-1200
1本(1200mm)
1200
¥
4,528
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213935
SMAP-SMAP-RG316-1300
1本(1300mm)
1300
¥
4,677
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213951
SMAP-SMAP-RG316-1400
1本(1400mm)
1400
¥
4,827
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213960
SMAP-SMAP-RG316-1500
1本(1500mm)
1500
¥
4,977
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213969
SMAP-SMAP-RG316-1600
1本(1600mm)
1600
¥
5,109
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213978
SMAP-SMAP-RG316-1700
1本(1700mm)
1700
¥
5,239
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213987
SMAP-SMAP-RG316-1800
1本(1800mm)
1800
¥
5,369
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64213996
SMAP-SMAP-RG316-1900
1本(1900mm)
1900
¥
5,497
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64214005
SMAP-SMAP-RG316-2000
1本(2000mm)
2000
¥
5,625
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64214021
SMAP-SMAP-RG316-2100
1本(2100mm)
2100
¥
5,771
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64214030
SMAP-SMAP-RG316-2200
1本(2200mm)
2200
¥
5,918
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64214039
SMAP-SMAP-RG316-2300
1本(2300mm)
2300
¥
6,064
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表