日本エレパーツ
中継用両端プラグ5DHFAEケーブル
5D-HFAE(高性能/屋外向け)
-|対候性PVC使用
高性能・高耐候性のSMA延長用ケーブル。屋外配線など、環境変化の激しい現場での使用に適しています。
仕様
両端SMAP
形状
ストレート
ケーブル
5D-HFAE
結線方式
中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
コネクタタイプ
SMA型プラグ
関連資料:
(0.12MB)
バスケットに入れる
71
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64209288
SMAP-SMAP-5DHFAE-100
1本(100mm)
100
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209297
SMAP-SMAP-5DHFAE-125
1本(125mm)
125
¥
3,337
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209306
SMAP-SMAP-5DHFAE-150
1本(150mm)
150
¥
3,375
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209315
SMAP-SMAP-5DHFAE-175
1本(175mm)
175
¥
3,412
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209331
SMAP-SMAP-5DHFAE-200
1本(200mm)
200
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209340
SMAP-SMAP-5DHFAE-225
1本(225mm)
225
¥
3,487
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209349
SMAP-SMAP-5DHFAE-250
1本(250mm)
250
¥
3,525
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209358
SMAP-SMAP-5DHFAE-275
1本(275mm)
275
¥
3,562
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209367
SMAP-SMAP-5DHFAE-300
1本(300mm)
300
¥
3,599
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209376
SMAP-SMAP-5DHFAE-325
1本(325mm)
325
¥
3,637
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209385
SMAP-SMAP-5DHFAE-350
1本(350mm)
350
¥
3,674
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209401
SMAP-SMAP-5DHFAE-375
1本(375mm)
375
¥
3,712
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209410
SMAP-SMAP-5DHFAE-400
1本(400mm)
400
¥
3,749
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209419
SMAP-SMAP-5DHFAE-425
1本(425mm)
425
¥
3,787
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209428
SMAP-SMAP-5DHFAE-450
1本(450mm)
450
¥
3,824
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209437
SMAP-SMAP-5DHFAE-475
1本(475mm)
475
¥
3,862
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209446
SMAP-SMAP-5DHFAE-500
1本(500mm)
500
¥
3,899
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209455
SMAP-SMAP-5DHFAE-525
1本(525mm)
525
¥
3,912
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209471
SMAP-SMAP-5DHFAE-550
1本(550mm)
550
¥
3,930
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209480
SMAP-SMAP-5DHFAE-575
1本(575mm)
575
¥
3,942
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209489
SMAP-SMAP-5DHFAE-600
1本(600mm)
600
¥
3,959
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209498
SMAP-SMAP-5DHFAE-625
1本(625mm)
625
¥
3,976
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209507
SMAP-SMAP-5DHFAE-650
1本(650mm)
650
¥
3,992
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209516
SMAP-SMAP-5DHFAE-675
1本(675mm)
675
¥
4,008
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209525
SMAP-SMAP-5DHFAE-700
1本(700mm)
700
¥
4,024
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209541
SMAP-SMAP-5DHFAE-725
1本(725mm)
725
¥
4,039
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209550
SMAP-SMAP-5DHFAE-750
1本(750mm)
750
¥
4,054
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209559
SMAP-SMAP-5DHFAE-775
1本(775mm)
775
¥
4,068
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209568
SMAP-SMAP-5DHFAE-800
1本(800mm)
800
¥
4,089
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209577
SMAP-SMAP-5DHFAE-825
1本(825mm)
825
¥
4,109
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209586
SMAP-SMAP-5DHFAE-850
1本(850mm)
850
¥
4,129
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209595
SMAP-SMAP-5DHFAE-875
1本(875mm)
875
¥
4,149
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209611
SMAP-SMAP-5DHFAE-900
1本(900mm)
900
¥
4,169
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209620
SMAP-SMAP-5DHFAE-925
1本(925mm)
925
¥
4,188
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209629
SMAP-SMAP-5DHFAE-950
1本(950mm)
950
¥
4,215
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209638
SMAP-SMAP-5DHFAE-975
1本(975mm)
975
¥
4,241
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209647
SMAP-SMAP-5DHFAE-1000
1本(1000mm)
1000
¥
4,267
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209656
SMAP-SMAP-5DHFAE-1100
1本(1100mm)
1100
¥
4,323
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209665
SMAP-SMAP-5DHFAE-1200
1本(1200mm)
1200
¥
4,373
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209681
SMAP-SMAP-5DHFAE-1300
1本(1300mm)
1300
¥
4,412
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209690
SMAP-SMAP-5DHFAE-1400
1本(1400mm)
1400
¥
4,449
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209699
SMAP-SMAP-5DHFAE-1500
1本(1500mm)
1500
¥
4,486
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209708
SMAP-SMAP-5DHFAE-1600
1本(1600mm)
1600
¥
4,521
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209717
SMAP-SMAP-5DHFAE-1700
1本(1700mm)
1700
¥
4,560
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209726
SMAP-SMAP-5DHFAE-1800
1本(1800mm)
1800
¥
4,595
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209735
SMAP-SMAP-5DHFAE-1900
1本(1900mm)
1900
¥
4,625
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209751
SMAP-SMAP-5DHFAE-2000
1本(2000mm)
2000
¥
4,660
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209760
SMAP-SMAP-5DHFAE-2100
1本(2100mm)
2100
¥
4,681
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209769
SMAP-SMAP-5DHFAE-2200
1本(2200mm)
2200
¥
4,708
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64209778
SMAP-SMAP-5DHFAE-2300
1本(2300mm)
2300
¥
4,754
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表