WJ形標準ウォームギヤジャッキ

WJ形標準ウォームギヤジャッキ - 大阪ジャッキ製作所WJ形標準ウォームギヤジャッキ - 大阪ジャッキ製作所

このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。
引力は押力の1/2です。(WJ01、02は押力とも同じです)
スクリュ回転防止用キー付です。
荷重はスクリュで自己保持ができます。

用途
扉開閉装置。
医療機器。
レベル調整装置。
精密移動装置。
バルブ開閉装置。
台車移動装置。
寸法調整。
反転装置。
昇降装置。
荷役装置。
測定機器。
重機械。
使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U内容量1個
注意
※ウォームギヤジャッキの取付ボルトは強度区分8.8以上をご使用してください。標準機種にはスクリュのエンドブレートあるいはストッバーは付属していません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
揚程(mm)
外径(Φmm)
回転数
効率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64217189WJ01L250U約6(揚程350mmの場合)(ストローク)250スクリュ:25【許容】1800rpm(1条)18%
101,000
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217198WJ01H250U約6(揚程350mmの場合)(ストローク)250スクリュ:25【許容】1500rpm(3条)25%
101,000
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217207WJ02H100U約13(揚程350mmの場合)(ストローク)100スクリュ:34【許容】1200rpm(3条)20%
111,000
83,980
92,378(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217216WJ02L100U約13(揚程350mmの場合)(ストローク)100スクリュ:34【許容】1500rpm(1条)13%
111,000
83,980
92,378(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217225WJ02L150U約13(揚程350mmの場合)(ストローク)150スクリュ:34【許容】1500rpm(1条)13%
116,000
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217241WJ02H150U約13(揚程350mmの場合)(ストローク)150スクリュ:34【許容】1200rpm(3条)20%
116,000
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217250WJ02L350U約13(揚程350mmの場合)(ストローク)350スクリュ:34【許容】1500rpm(1条)13%
120,000
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217259WJ02H350U約13(揚程350mmの場合)(ストローク)350スクリュ:34【許容】1200rpm(3条)20%
120,000
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする