ウォームジャッキ用I形金具

ウォームジャッキ用I形金具 - 大阪ジャッキ製作所

ウォームジャッキ用I形金具です。

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
H
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64217661I-MF01約0.22M20×2651519
16,500
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217670I-MF02約0.5M30×2902029
19,100
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217679I-MF05約1.5M40×21203039
23,800
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217688I-MF10約3.9M50×21544249
30,600
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217697I-MF15約6.7M60×21845259
38,000
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217706I-MF20約11.2M65×22096064
48,200
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217715I-MF25約14.4M70×22286769
52,900
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217731I-MF35約30M80×22708079
93,700
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217740I-MF50約47M100×33109579
125,000
93,980
103,378(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする