ショッププレス

ショッププレス - 大阪ジャッキ製作所ショッププレス - 大阪ジャッキ製作所ショッププレス - 大阪ジャッキ製作所ショッププレス - 大阪ジャッキ製作所ショッププレス - 大阪ジャッキ製作所ショッププレス - 大阪ジャッキ製作所

小形、軽量の矯正、歪取り用プレスです。
定盤式ショッププレス

寸法G(mm)14内容量1個
注意
※ジャッキと定盤間に身体が入ってる時はポンプ操作は行わないで下さい。危険です。
※ご使用のジャッキの型式が必要となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64218011KPA-10Hタイプ:298、Sタイプ:325485Hタイプ:8、Sタイプ:6331255
215,000
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218020KPA-20Hタイプ:345、Sタイプ:375555Hタイプ:10、Sタイプ:8383300
290,000
219,800
241,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218038KPA-30Hタイプ:395、Sタイプ:395625Hタイプ:10、Sタイプ:10405345
380,000
289,800
318,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする