Z形パワージャッキ

Z形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所Z形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所Z形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所Z形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所Z形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所Z形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所Z形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所Z形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所

単動S(スプリング戻り)タイプ
ピストンロッドはメッキ付きです。
各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。
高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。
許容横荷重は揚力の1/50です。

ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4J適合ポンプ手動:TWAZ-0.7、電動:VZ2・VZ5内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
揚力(kN)
受圧面積(cm2)
所要油量(mL)
最低高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64217539Z25S55025013.2約66170
109,000
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217557Z25S1010025013.2約132230
116,000
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217566Z30S55030015.9約80170
120,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217575Z50S55050026.42約132190
133,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217591Z75S55075038.48約193200
163,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217600Z50S1010050026.42約265260
174,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217609Z100S550100050.27約252200
215,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217618Z50S2020050026.42約530380
223,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217627Z100S10100100050.27約503280
254,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする