大阪ジャッキ製作所
圧力スイッチ
圧力スイッチです。
仕様
●再現性(MPa):±1●接点容量抵抗負荷AC125V(A):10.1●接点容量抵抗負荷AC250V(A):10.1
質量(kg)
約0.4
接点構成
1a、1b
最高使用圧力(MPa)
800
設定圧力範囲(MPa)
10~80
切断差(MPa)
2~4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64219675
KPS-800W
¥24,600
¥
18,980
¥20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください