曜日別特売

ポジドラ用ビット

ポジドラ用ビット - エンジニアポジドラ用ビット - エンジニア

ポジドライブNo.0(PZ0)のネジを回せる、ミドルサイズの差し替えビット。
市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。

用途OA機器などのヨーロッパ製精密機器のメンテナンスに材質炭素鋼全長(mm)65質量(g)11.3対辺(mm)軸:6.35適合ねじNo.0のポジドライブ(PZ0)内容量1個
注意
※プラスネジには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64215089DPZ-420
550
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする