エンジニア
ポジドラ用ビット
ポジドライブNo.2(PZ2)のネジを回せる、ミドルサイズの差し替えビット。
市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。
用途
ヨーロッパ製家具の組立・分解に
材質
炭素鋼
全長(mm)
65
質量(g)
13.5
対辺(mm)
軸:6.35
適合ねじ
No.2のポジドライブ(PZ2)
内容量
1個
注意
※プラスネジには使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64215107
DPZ-422
¥
550
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください