古藤工業(Monf)
すべり止めテープ
手で切れる為、施工性UP!
日本建築学会推奨値 履物着用の場合の滑り数値=0.4以上
様々な環境においてクリア!
用途
屋外のシマ鋼板や階段のフチのすべり止め
工場敷地内等のすべり止めラインテープ等
幅(mm)
50
長さ(m)
5
粘着力(N/10mm)
8.2
引張強度(N/10mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(18巻)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64221791
Z8黒
1.4
黒
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64221800
Z8黄
1.4
黄
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64221809
Z8トラ
1.1
トラ
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください