古藤工業(Monf)
透明梱包用OPPテープ
コストパフォーマンスに優れた梱包用テープです。段ボール、プラスチックケースなどの封緘、包装、梱包に適しています。透明基材を使用しているので、下地を確認できます。
用途
梱包用
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.05
色
透明
長さ(m)
50
ボールタック
24
粘着力(N/10mm)
1.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力(mm/60分)
0.1
内容量
1箱(50巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64221730
No.601
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください