古藤工業(Monf)
はがしやすい!OPPテープ
片側約5mmが非粘着(のりなし)となっているため
はがすときに「つかみ」部分ができるのでカッターが不要です。
用途
梱包用
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.05
色
透明
長さ(m)
50
ボールタック
29
粘着力(N/10mm)
2.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力(mm/60分)
0.1
内容量
1箱(50巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64221748
No.6024
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください