曜日別特売

一般梱包用OPPテープ

一般梱包用OPPテープ - 古藤工業(Monf)

コストパフォーマンスに優れた梱包用テープです。
透明基材を使用しているので下地を確認しながらの封織、梱包、包装が可能です。
100m品ですのでたっぷり使えて紙芯のゴミも削減できます。

用途梱包用幅(mm)48厚さ(mm)0.05透明長さ(m)100ボールタック24粘着力(N/10mm)2RoHS指令(10物質対応)対応保持力(mm/60分)0.1内容量1箱(50巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64221739No.6020
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする