曜日別特売

梱包用布テープ

梱包用布テープ - 古藤工業(Monf)

梱包用布テープのハイグレードタイプ ダンボールの封緘、補修、一般梱包に適してます。

用途梱包用幅(mm)50厚さ(mm)0.3黄土長さ(m)25ボールタック32<粘着力(N/10mm)4.4保持力(mm/15分)0.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(30巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64221721No.841
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする