曜日別特売

安全標示用反射テープ

安全標示用反射テープ - 古藤工業(Monf)

基材のシートに細かい球状のガラスビーズを敷き詰めたものです。ガラスビーズを通過した光は、基材である反射膜に当たりビーズの屈折により再帰性反射を起こします。ガラスビーズはその特性により、あらゆる角度からの光を受け止めることが可能です。

用途夜間、暗所の危険標示に粘着力(N/10mm)3.7トラ幅(mm)45厚さ(mm)0.09長さ(m)10引張強度(N/10mm)64.7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(24巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64221818Z124510
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする