ルーフドレイン 縦型中継用 ねじ込み式(モルタル防水・塗膜防水用)

ルーフドレイン 縦型中継用 ねじ込み式(モルタル防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレイン 縦型中継用 ねじ込み式(モルタル防水・塗膜防水用) - 第一機材

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。

仕様バルコニー中継用、ねじ込式、縦型、モルタル・塗膜防水用材質(ストレーナ、本体)FC150/樹脂系塗料塗装、(アンカーボルト)SWRM、(小ねじ)SUS304/2-M6×16丸小ねじ、3-M6×12丸小ねじ、(スペーサー)硬質塩化ビニル寸法H1(mm)200本体高さ(mm)80内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
寸法
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64220811RPB-K【スラブ】1602.350114180
7,200
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64220820RPB-K【スラブ】2002.350114180
7,200
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64220829RPB-K【スラブ】1602.665128190
8,500
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64220838RPB-K【スラブ】2002.665128190
8,500
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64220847RPB-K【スラブ】1603.575143205
8,750
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64220856RPB-K【スラブ】2003.575143205
8,750
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64220865RPB-K【スラブ】1603.7100168230
11,100
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64220881RPB-K【スラブ】2003.7100168230
11,100
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64220890RPB-K【スラブ】1606125198270
15,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64220899RPB-K【スラブ】2006125198270
15,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64220908RPB-K【スラブ】1607150228300
24,900
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64220917RPB-K【スラブ】2007150228300
24,900
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする