曜日別特売

ミディアムディープラバーランディングネット

ミディアムディープラバーランディングネット - KAHARAミディアムディープラバーランディングネット - KAHARAミディアムディープラバーランディングネット - KAHARA

【JB/NBC公認ネット】トーナメンターの様々な要望から生まれたバストーナメント用ラバーランディングネット。ロクマルもランディングしやすいネット部の大きさと取り回しの良いシャフト長によりバランスの取れたラバーランディングネットです。

柄:ブルー全長(cm)シャフト:81寸法(縦×横×深さ)(mm)ネット:600×410×450自重(g)620仕舞(cm)82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64221511-
7,000
6,989
7,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする